Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbank "Lamia", 2-Sitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143354
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     229245
EAN/GTIN:
     4250510816394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank 2-sitzer grau
  • Sitz-und Rücken aus Stahlblech, teilweise perforiert (atmungsaktiv)
  • stabiles Stahlrohrgestell
  • Widerstandsfähigkeitstest: EN15373/2007-Niveau 3
  • Extrem pflegeleicht und hygienisch
  • [span id="ssh_sitename"]desinfektionsmittelbeständig ([em]ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen[/em])[/span]
  • Farbe: alugrau pulverschichtet
  • Sitzmasse: B 440 x T 420 x H 450 mm (Gesamthöhe: 810 mm)
  • Breite: 1550 mm
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank 2-sitzer, 143354, 143354-SW81, Traversenbänke, Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,32*
€ 458,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 396,22*
€ 469,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,80*
€ 559,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,84*
€ 555,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,37*
€ 546,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,17*
€ 527,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.