Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl ISO Basic, Kunstleder, Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143448
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO BLACK GS KN780 (VE4) SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5901747072174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl schwarz kunstleder
stapelstuhl
stapelstuhl kunstleder
  • Gestell aus stabilem Stahlrohr
  • Sitz- und Rücken ergonomisch geformt
  • Rückenabdeckung aus Kunststoff schwarz
  • stapelbar
  • Bezugsstoff: Kunstleder, schwarz
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Gestell aus Ovalrohr, 30 x 15 x 2 mm, verchromt
  • optional mit Schreibbrett und Armlehnen ausrüstbar
  • Sitzmasse: B 475 x T 415 x H 470 mm
Weitere Suchbegriffe: 143448, 143448-SW81, Konferenzmöbel, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,82*
€ 103,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 84,23*
€ 106,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.