Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch, 1600 x 800 mm + 6 Besucherstühle Samba SET


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143624
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     229323
EAN/GTIN:
     4250510863053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besucherstuhl
Formschalenstuhl

Konferenztisch

  • verchromtes Stahlrohrgestell ( 32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet
  • Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante
  • umlaufender Rahmen aus verchromtem Vierkant-Stahlrohr
  • Tischhöhe: 720 mm mit Bodenausgleich (+30mm)
  • Masse: B 1600 x T 800 mm
  • Lichtgrau

[br /]Besucherstuhl Samba

  • eleganter Besucherstuhl mit verchromtem Gestell
  • Sitz- und Rückenpolster mit Kunstlederbezug, schwarz
  • stapelbar
  • Armlehnenauflagen aus Holz
  • Rückenlehnenhöhe: 420 mm
  • Sitzmasse: B 440 x T 470 x H 440 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 685,32*
€ 790,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 704,78*
€ 813,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 813,92*
€ 968,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 812,21*
€ 966,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 792,14*
€ 942,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 761,86*
€ 906,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 704,78*
€ 838,69
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 704,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.