Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Paperflow, rund, mit Stahlgestell, Säulenfuss Ø 80 cm, desinfektionsmittelbeständig, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144865
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     MDE80.13.13
EAN/GTIN:
     3660141221992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Der runde Stehtisch von Paperflow passt mit seinem stillvoll schlichten Erscheinungsbild zum Einsatz im Büro genauso gut wie in jede Cafeteria.

Der Stehtisch steht auf einem Säulenfuss-Gestell aus kratzfestem Stahl in weisser Epoxidpulverbeschichtung. Die solide Konstruktion verleiht dem Tisch eine sehr gute Standfestigkeit. Die zusätzlichen Bodenschoner unter dem Tischfuss schützen auch sensible Böden wie beispielsweise Parkett vor Kratzspuren.

Das Gestell kann mit einer melaminharzbeschichteten Spanntischplatte, wahlweisse in weisser Farbe oder mit einem Holzdekor in Eiche-Vintage versehen, kombiniert werden. In beiden Varianten erzielen Sie optisch eine angenehme Wirkung. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis lässt sich die Tischplatte sogar individuell bedrucken. Auf diese Weise können Sie Ihren Stehtisch noch mit einer eigenen persönlichen Note prägen.

Hinweis:

Die Oberflächen des Stehtisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Tischplatte:

  • Individuell bedruckbare Tischplatte für eine persönliche Note
  • Rund mit 80 cm Durchmesser
  • 25 mm dicke Spanplatte (E1) mit 2 mm starkem ABS-Umleimer
  • Melaminharzbeschichtete Oberfläche: Stoss- und kratzfest sowie pflegeleicht
  • desinfektionsmittelbeständig (ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)

Tischgestell:

  • Komplettes Rundrohr-Gestell aus kratzfestem Stahl
  • 4mm stabiler Tischfuss inkl. Bodenschoner
  • Farbe: weisse Epoxidharzbeschichtung
  • Masse: Ø Säule 8 cm, Ø Fuss 49,5 cm

Weitere Details:

  • Gleichermassen hervorragend geeignet zum Einsatz in Büroräumen sowie im Gastronomiebereich
  • Einfache Selbstmontage
  • Gesamtmasse des Tisches: Ø 80 cm x H 111 cm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch d 80cm, bartisch, 144865, 144865-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 204,77*
€ 252,07*
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 252,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 212,40*
€ 259,06*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 270,26*
€ 321,66*
341 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 263,67*
€ 332,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 170,13*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 168,95*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.23
ab € 261,90*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.26
ab € 114,38*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.11
ab € 87,21*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.02 7032 GRAU
ab € 87,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.