Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1-wellig, Wellpappe, braun, optimiert auf Europalettenmass 300 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150361
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011008
EAN/GTIN:
     4056705110083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar.

Die Aussendecke des Faltkartons besteht aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier, welches zu beinahe 100 % aus Zellstofffasern und einem geringen Anteil an Stärke, Alaun und Leim hergestellt wird. Es sorgt so für ein hohes Mass an Festigkeit und Stabilität, auch bei Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Die Faltkartons sind ebenfalls optimiert für die optimale Haftung aller Arten von Klebeband. Somit können Sie Ihre Ware sicher in den Modulkartons verschliessen und zuverlässig lagern und transportieren.

Erhältlich sind die Kartonagen in verschiedenen Massen, die alle auf Europalettenmass optimiert sind. Sie lassen sich untereinander kombinieren, um eine platzsparende Lagerung zu ermöglichen. Im Leerzustand können Sie die Kartons leicht zusammenfalten und flach lagern.

Weitere Details:

Kartonagen für den Versand von Produkten

Höchste Festigkeit und Stabilität

Hohe Kartonqualität: Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen

Zuverlässige Haftung aller Arten von Klebeband

Optimiert auf Europalettenmass

Untereinander kombinierbar

Platzsparend zusammenfaltbar

Material: 1- u. 2-welliges Kraftpapier (Wellpappe)

Farbe: braun

In verschiedenen Formaten verfügbar

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Innenbreite:
200 mm
Innenmasse L x B:
300 x 200 mm
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Qualität:
01. Feb
Aussenlänge:
310 mm
Aussenbreite:
210 mm
Aussenhöhe:
160 mm
Material:
Wellpappe
Bauart:
Faltkarton
Kartontyp:
Faltkarton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,668*
€ 0,888*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,90*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,40*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 18,59*
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 20,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.