Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschutzhüllen, 900 x 600 mm, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152580
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_NMDF_10116
EAN/GTIN:
     4055453003647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderschutzhüllen
kleiderschutzhüllen

Schutz Ihrer Garderobe vor Schmutz und Staub

  • aus transparentem LDPE
  • robuste Qualität: 30-µ stark
  • mit Abreissperforation
  • praktische Öffnung für Kleiderbügel
  • Schutz Ihrer Garderobe vor Schmutz und Staub
  • ideal für Reinigungen, Kostümverleih u.v.m.
  • 500 Stück = 1 VE (Rolle)
  • Lieferung ohne Kleiderbügel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
500
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Stück/Paket:
500
Masse:
900 x 600 mm
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Verschlussart:
offen
Folienstärke:
30 µ
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 152580, 152580-SW81, Druckverschlussbeutel, Schutzhülle, Verpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 172,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 143,41*
€ 176,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,81*
€ 210,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,67*
€ 209,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,00*
€ 195,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,82*
€ 181,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,41*
€ 170,66
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,28682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.