| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157228 Herst.-Nr.: KIB-A04 EAN/GTIN: 4045761207042 |
| | |
|
| | |
| Erweitern Sie KERN-Waagen über die standardmässige RS232-Schnittstelle hinaus mit einer Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Übertragung. Per Funk können dann Daten von Waage zu Drucker, PC, Tablet, Notebook oder sonstigen Geräten mit Bluetooth-Empfänger übermittelt werden. Achtung: Eine Bluetooth-Datenschnittstelle ist nicht nachrüstbar! Bitte bei der Bestellung direkt mit angeben. Weitere Details: Kabellose Wägedatenübertragung über Bluetooth-Schnittstelle Zum Übertragen per Funk von Waage zu PC, Drucker , Tablet etc. Achtung: Spätere Nachrüstung nicht möglich! Geeignet für KERN-Waage: Plattformwaage KERN IOC Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | Bluetooth |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 157228, 157228-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,10* | € 80,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,74* | € 87,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,06* | € 87,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,71* | € 97,06* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 122,35* | € 145,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|