| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157231 Herst.-Nr.: KIB-A02 EAN/GTIN: 4045761207028 |
| | |
|
| | |
| Rüsten Sie Ihre KERN IOC Plattformwaage mit einer Ethernet-Datenschnittstelle aus. Diese versetzt die Waage in die Lage sich in ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk einzubinden. Sie können Ihre Wägedaten anschliessend auf der EDV-Seite Ihres PCs, Tablets etc. über die IP-Adresse sowie über ein eingerichtetes WEB-Interface abrufen. Die Ethernet-Schnittstelle eignet sich zudem gut zum Erfassen von Daten über eine eigene Software. Bitte beachten Sie, dass Ihre KERN-Waage nur bei Erstbestellung mit einer Ethernet-Datenschnittstelle ausgestattet werden kann. Keine spätere Nachrüstung möglich! Weitere Details: Ethernet-Datenschnittstelle zum Anbinden an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk Schnelle Datenübertragung von Waage (Port) zu PCs, Notebooks, Tablets etc. (TCP Clients) Achtung: Spätere Nachrüstung nicht möglich! Geeignet für KERN Plattformwaagen IOC Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | Ethernet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 157231, 157231-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,19* | € 131,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,32* | € 131,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,82* | € 131,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,96* | € 136,01* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 165,72* | € 195,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 165,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|