Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Dennison Handpreisauszeichner CAS1/6, 1-zeiliger Druck, 6 Ziffern/Zeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162478
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     CAS1/6 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5014702021138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät

Mit dem Avery Dennison Handpreisauszeichner CAS1/6 können Sie Ihre Waren schnell mit Preisen versehen. Dieses Gerät liegt aufgrund seines ergonomischen Designs angenehm in der Hand und ermöglicht Ihnen ein zügiges Etikettieren. Der Avery Dennison Handpreisauszeichner CAS1/6 verfügt über ein stabiles Gehäuse. Er arbeitet mit einem zuverlässigen und leistungsstarken Druckwerk, das einzeilig und mit sechs Ziffern beziehungsweise Zeichen produziert. Zu den vielen Pluspunkten dieses Geräts gehört auch seine unkomplizierte Handhabung. Sie können die Farbrolle, die in einem Magazin untergebracht ist, bei Bedarf sauber und mit nur geringem Aufwand wechseln.


Weitere Details:

  • Komfortabler Preisauszeichner mit ergonomischem Design und stabilem Gehäuse und weichem Soft-Grip
  • Für schnelles und effizientes Auszeichnen
  • Druckwerk: 1-zeilig mit 6-stelligem Druck (6 Ziffern/Zeichen)
  • Etikettengrösse: 26 x 12 mm
  • Die neu entwickelte Farbrolle in einem Magazin macht den Wechsel einfach, schnell und sauber
  • Einfaches Einlegen neuer Etikettenrollen
  • Geschlossene Gehäusebauart schützt die Etiketten
  • Leichtgängiger Griff für reduzierten Kraftaufwand beim Etikettieren und für höhere Effizienz
  • Gewicht: ca. 450 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht (g):
450
Etikettenformat:
26 x 12 mm
Anzahl Zeilen:
1
Anzahl Zeichen:
6
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, avery handauszeichner einzeilig, handauszeichner avery, handauszeichner, 162478, 162478-SW81, Etikettenspender, Ettikettierer, Auszeichner für Preise, Handauszeichnungsgerät für Preise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,58*
€ 49,76*
Frei Haus
ab € 44,49*
€ 59,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.