Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelpack Verbatim CD- R, 50er-Spindel + CD-/DVD-Tasche, gratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170052
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     290100
EAN/GTIN:
     4250510866764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Kapazität: 700 MB
Geschwindigkeit: 52x
Oberfläche: Extra Protection (hervorragende UV- Lichtbeständigkeit)
bis zu 40 Jahre Archivierungs-Lebensdauer
Lieferung inkl. CD-/DVD-Tasche, gratis
für 24 CDs/DVDs
Doppelhüllen mit Daumenschlitz
aus strapazierfähigem Nylon mit Leinenstruktur
umlaufender Reissverschluss

Weitere Informationen:
Bedruckbar:
Nein
Typ:
CD-R
Verpackung:
Spindel
Speicherkapazität:
700 MB
Geschwindigkeit max.:
52x
Anzahl:
100
Wiederbeschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: verbatim cd 50er spindel, cd, cd spindel, 170052, 170052-SW81, Datensicherung, Datenträger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 40,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,13*
€ 42,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.