Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparpaket USB-Stick SanDisk Cruzer Glide 3 + 1 GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170220
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     153702
EAN/GTIN:
     4250510866771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Zuverlässige und mobile Speicherlösung für Arbeitsdaten, Fotos, Videos, Musik und andere Dateien

  • je 32 GB
  • Masse: B 60,2 x T 20,83 x H 11,18 mm
  • einfaches, attraktives Design in Schwarz/Rot, glatte Oberfläche
  • 128-Bit AES Datenverschlüsselung und SanDisk SecureAccess Passwortschutz (optional einrichtbar)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; rot
Ausführung:
mit Passwortschutz
USB-Typ:
USB 2.0
Gewicht (g):
9
Höhe:
11,18 mm
Für Betriebssystem:
Windows; Macintosh
Speicherkapazität:
32 GB
Material Gehäuse:
Kunststoff
Tiefe:
20.83 mm
Breite:
60.2 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 170220, 170220-SW81, USB Sticks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 44,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,72*
€ 46,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,24*
€ 55,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,86*
€ 54,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,40*
€ 51,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,44*
€ 48,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,96*
€ 46,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,72*
€ 40,13
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 8,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.