Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HeartSine Defibrillator SAM 350P, AED, 8 Jahre Garantie, 4 Jahre Versicherungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175840
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     AED-PAKET 1
EAN/GTIN:
     4260301052443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator medx5
aed defibrillator

Durch seine AED - Technologie ist der HeartSine Defibrillator SAM 350P aus dem Schäfer Shop besonders leicht zu bedienen. Optische und akustische Signale begleiten den lebensrettenden Vorgang und helfen auch durch verständliche Ansagen bei der Herzdruckmassage. Die Zertifizierung mit der höchsten IP Rate (IP 56) macht den HeartSine Defibrillator SAM 350P ideal beim Einsatz in Aussenbereichen und für Feuerwehren, Rettungsdienste, Schifffahrt oder Militär. Der Hersteller gibt acht Jahre Garantie und vier Jahre Versicherungsschutz gegen Diebstahl und Vandalismus auf das Gerät. Im Lieferumfang ist eine Langzeit-Batterie enthalten.


Leistungsmerkmale und technische Daten:

  • Kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder
  • Optional für Kleinkinder unter 8 Jahren oder weniger als 25 kg erhältlich
  • Durch die Kombination werden die Folgekosten reduziert
  • Einfache und intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung
  • Höchster Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz (IP56)
  • Integrierter Datenspeicher mit Datenkabel und kostenfreier Analyse (nach dem Einsatz)
  • Regelmässiger Selbsttest mit Bereitschaftsanzeige für Batterie und Elektroden
  • Kostenersparnis durch Wartungsfreiheit (STK befreit) während der Garantiezeit
  • Patentierte, effiziente und schonende SCOPEâ„¢ biphasische Technologie
  • CE zertifiziert, mit Luftfahrt- und Militärzulassung
  • Kostenfreie Online Schulung, die auf Wunsch auch IN-House (kostenpflichtig) durchgeführt wird
  • 8 Jahre Herstellergarantie plus 4 Jahre Versicherung gegen Diebstahl und Vandalismus
  • Diebstahl- und Vandalismusversicherung
  • Einsatzort: Innen- und Aussenbereich
  • Batterielaufzeit: 4 Jahre
  • Schutzklasse: IP 56
  • Masse: L 200 x B 184 x H 48 mm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Lieferumfang: SAM 350P AED (automatisch-externer-Defibrillator), 1 Langzeit Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder, 4 Jahre haltbar, Doppeltragetasche mit Zubehör, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Kostenfreie Standortregistrierung auf www.meindefistandort.de wie auch in der Citizens save Lives APP
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP56
Sprachausgabe:
Nein
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Gewicht:
1,1 kg
Batterielaufzeit:
4 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 175840, 175840-SW81, Defi, Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.222,03*
€ 1.345,53*
Frei Haus
ab € 1.215,86*
€ 1.345,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,53*
€ 1.601,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,13*
€ 1.598,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,87*
€ 1.551,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,28*
€ 1.509,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,03*
€ 1.454,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.