Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäck Coppenrath Cookie Herzen Vanille, zarte Vanillekekse, 200 Stück, 1 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-179518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839752
EAN/GTIN:
     4006952608215
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Bei dem Gebäck Cookie Herzen Vanille von Coppenrath handelt es sich um Kekse, die Sie hervorragend bei Bewirtungen oder in der Gastronomie zu Heissgetränken reichen können.

Das zarte Vanillegebäck ist herrlich mürbe und schmeckt köstlich. Sie erhalten die Coppenrath Cookie Herzen Vanille in einer praktischen und günstigen 1-kg-Vorratspackung, welche 200 einzeln verpackte Kekse enthält.

Weitere Details:

  • Zartes Vanillegebäck
  • Optimal für Bewirtungen und Gastronomie
  • Grosspackung mit 200, einzeln verpackten Keksen
  • Gesamtgewicht: 1 kg

Verzeichnis der Zutaten:

WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliches Fett, Butterreinfett, VOLLEI, GLUKOSE-FRUKTOSE-Sirup, Salz, Zitronenraspel, Bourbon-Vanille, Vanillearoma, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat)

Nährwerte pro 100 g (kumuliert):

  • Brennwert: 2.139,0 kJ/511,0 kcal
  • Fett: 24,8 g
    • davon gesättigte Fettsäuren: 12,9 g
  • Kohlenhydrate: 65,1 g
    • davon Zucker: 24,7 g
  • Ballaststoffe: 1,6 g
  • Eiweiss: 6,0 g
  • Salz: 0,53 g

Hersteller:

Coppenrath Feingebäck GmbH, D-49741 Geeste

Aufbewahrungshinweis:

Trocken und kühl lagern

Weitere Informationen:
Verpackung:
Karton
Inhalt:
1000 g
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
200
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, kekse gebäck, gebäck, portionsware gebäck, 179518, 179518-SW81, Schokoriegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 10,333*
€ 14,633*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 15,67*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 11,40*
€ 15,95*
€ 4,99*
ab € 12,38*
€ 17,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,67*
€ 16,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,39*
€ 16,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,50*
€ 15,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,25*
€ 15,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,85*
€ 14,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,19*
€ 11,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kilogramm (ab € 11,19* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.