Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäck Coppenrath Cookie Herzen Choco, zartes Gebäck mit Schokostückchen, 200 Stück, 1 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-179519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839744
EAN/GTIN:
     4006952608208
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Gebäck

Das Gebäck Cookie Herzen Choco von Coppenrath stellt den idealen Begleiter zu Heissgetränken dar. Es eignet sich für die Gastronomie ebenso gut wie für die Bewirtung von Mitarbeitern und Geschäftsfreunden.

Das zarte Gebäck mit Schokostückchen ist hygienisch einzeln verpackt. Sie erhalten die Coppenrath Cookie Herzen Choco in einer zweckmässigen 1-kg-Grosspackung mit 200 Stück Inhalt.

Weitere Details:

  • Zartes Gebäck mit Schokoladenstückchen (11 %)
  • Ideal für Bewirtungen
  • Liefermenge: 200 Stück (einzeln verpackt), 1 kg

Verzeichnis der Zutaten:

WEIZENMEHL, pflanzliches Fett, brauner Zucker, Zucker, Kakaomasse, HASELNüSSE, VOLLEI, GLUKOSE-FRUKTOSE-SIRUP, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (SOJALECITHIN), Vanillin, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat), Salz

Nährwerte pro 100 g (kumuliert):

  • Brennwert: 2.159,0 kJ/516,0 kcal
  • Fett: 25,9 g
    • davon gesättigte Fettsäuren: 13,1 g
  • Kohlenhydrate: 64,3 g
    • davon Zucker: 31,2 g
  • Ballaststoffe: 1,3 g
  • Eiweiss: 5,7 g
  • Salz: 0,2 g

Hersteller:

Coppenrath Feingebäck GmbH, D-49741 Geeste

Aufbewahrungshinweis:

Kühl und trocken lagern

Weitere Informationen:
Verpackung:
Karton
Inhalt:
1000 g
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
200
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, kekse gebäck, gebäck, portionsware gebäck, 179519, 179519-SW81, Schokoriegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 10,413*
€ 14,633*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,69*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 11,45*
€ 15,95*
€ 4,99*
ab € 12,33*
€ 17,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,69*
€ 16,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,34*
€ 16,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,44*
€ 15,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,25*
€ 15,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,83*
€ 14,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,21*
€ 11,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kilogramm (ab € 11,21* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.