Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C6, mit Fenster, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180317
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     206010
EAN/GTIN:
     4003928206017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
  • Paktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
  • Hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck und FSC-Logo
  • Sehr hoher Weissegrad
  • Verlängerte Mundklappe
  • Wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
  • Wahlweise mit oder ohne Fenster
  • Format: C6
  • VE-Inhalt (Stück): 500
  • Gewicht: 100 g/m[SUP]2[/SUP]
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
500
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN C6
Fenster:
Ja, links
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Grammatur:
100 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Nein
Innendruck:
blau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
114 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Breite:
229 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,89*
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 31,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.