Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotus original Karamellgebäck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     615986
EAN/GTIN:
     5410126386189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Gebäck
  • 300 einzeln verpackte Kekse
  • ideal als Beilage zum Kaffee


Zutaten:
WEIZENMEHL - Zucker - pflanzliches Öl und Fett - Kandissirup - Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat) - SOJAMEHL - Salz - Zimt
Nährwerte pro 100 g/ml:

  • Energie: 2033 kJ, 484 kcal
  • Fett: 19 g


- davon gesättigte Fettsäuren: 8,8 g

  • Kohlenhydrate: 72,7 g


- davon Zucker: 38,1 g

  • Ballaststoffe: 1,3 g
  • Eiweiss: 4,9 g
  • Salz: 0,92 g


Allergiehinweis:
Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Soja und Sojaerzeugnisse.
Zusätzliche Informationen:
Enthält: Natriumcarbonate
Aufbewahrungshinweis:
Kühl und trocken lagern.
Hersteller:
Lotus Bakeries GmbH, 52146 Würselen (D)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeegebäck
Typ:
Karamellgebäck
Verpackung:
Karton
Inhalt:
1875 g
Wiederverschliessbar:
Nein
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
300
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, lotus gebäck biscoff, gebäck, lotus gebäck, 181745, 181745-SW81, Schokoriegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 12,01*
€ 16,40*
2 Tage
77
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 17,92*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 13,241*
€ 17,931*
€ 4,99*
ab € 13,28*
€ 18,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,31*
€ 24,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,84*
€ 24,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,12*
€ 23,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,37*
€ 22,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,05*
€ 22,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,30*
€ 18,51
pro Paket
1 Paket enthält 1,88 Kilogramm (ab € 9,20213* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotus
18639
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.