Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Bankordner, PP Karton, Rückenbreite 52 mm, DIN A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184321
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40851-03
EAN/GTIN:
     4009212003492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Buchbinderische Verarbeitung mit laminiertem Papiereinband
  • Zum Abheften und Archivieren von Kontoauszügen
  • In modernem Quadro-Design mit schwarzem Innenspiegel
  • Rückenbreite von 52 mm
  • 2-Bügelmechanik mit Niederhalter
  • Rückenprägung "BANK"
  • Wahlweise im A4 Format oder im A6 Querformat erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
1
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Nein
Material:
Karton; Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
rot
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
ohne
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: pagna bankordner a4, bank ordner, bankordner a4, 184321, 184321-SW81, Spezialordner, Bankordner Quadro, 250 x 140 mm, Markenqualität, Ordner klein, Ordner Kontoauszüge, Ordner schmal, Kontoauszüge, Ordner, Sonderordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 3,34*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 3,75*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 4,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40851-06
ab € 3,20*
Ähnlich
Pagna
40851-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.