| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186576 Herst.-Nr.: 290847 EAN/GTIN: 4250510870242 |
| | |
|
| | |
| Bürolocher 5038 - der starke Schreibtischlocher aus Metall
- mit hoher Stanzleistung: 16 Blatt
- die Anschlagschiene lässt sich frei einstellen
- rutschfester und möbelschonender Plastikboden, bequem zu entleeren
- 10 Jahre Garantie
[br /]Kleines Heftgerät 5501 - aus stabilem Kunststoff (ABS)
- Mechanikteile aus Metall
- starke Oberlade-Mechnik für offene und geschlossene Heftung
- Tackerfunktion
- für Klammern 80 x 24/ 6 und 110 x 26/ 6
- Einlegetiefe: 60 mm
- Heftleistung bis 2,5 mm/ca. 25 Blatt
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Heftleistung: | 25 Blatt | Material: | Kunststoff; Metall | Lochleistung: | 16 Blatt | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 186576, 186576-SW81, Tacker, Locher Sets, Locher, Hefter (Büro), Hebelblockhefter |
| | |
| |