Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Novus Hefter B2 + Locher B 230, Heftleistung 25 Blatt, Lochleistung 30 Blatt, blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187408
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     290900
EAN/GTIN:
     4250510934654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch

Bis zu 17 Prozent Ersparnis bringt Ihnen das Sparset bestehend aus dem Novus Hefter B2 und dem Locher B 230. Die Heftleistung liegt bei 25 und die Lochleistung bei 30 Blatt.
Dieses Sparset besteht aus dem Novus Hefter B2 und dem Novus Locher B 230. Mit einer Lochleistung von bis zu 30 Blatt ist der Locher Novus B 230 perfekt für den professionellen Einsatz. Das Vollmetallgerät hat eine kunststoffummantelte Hochglanzoberfläche und Funktionsteile aus Metall. Der rutschfeste Boden lässt sich zum Entleeren halb öffnen und im Anschluss leicht wieder schliessen. Der Bürolocher Novus B 230 bietet zudem eine sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige und hat einen standardisierten Lochabstand von 80 mm. Das Heftgerät Novus B 2 des Sparsets ist ausgestattet mit einer Oberlademechanik und fasst 100 Heftklammern der Grösse 24/6. Mit dem Heftgerät Novus B 2 können Sie zwischen drei Heftungen wählen: fest, lösbar und auch nageln, um beispielsweise Bilder an einer Korkwand zu befestigen. Das Heftgerät hat eine Einlegetiefe von bis zu 65 mm und bietet eine Heftleistung von 25 Blatt. Beide Geräte des Sparsets sind sowohl TÜV- wie auch GS-geprüft. Auf die Qualität gibt der Hersteller zehn Jahre Garantie.
Weitere Details:

  • Sparset bestehend aus Novus Hefter B 2 und Novus Locher B 230


Novus Locher B 230

  • Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil
  • Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und leicht wieder verschliessen lässt
  • Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
  • Lochleistung: ca. 30 Blatt
  • TÜV- und GS-geprüft
  • 10 Jahre Garantie


Novus Heftgerät B 2

  • Mit Oberlademechanik
  • Einlegetiefe: bis 65 mm
  • Heftleistung: ca. 25 Blatt
  • Heftung: fest, lösbar und nageln
  • Für 100 Heftklammern 24/6
  • GS-geprüft
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Heftleistung:
25 Blatt
Lochleistung:
30 Blatt
GS-geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 19,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,31*
€ 32,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,18*
€ 32,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,54*
€ 30,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,93*
€ 29,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,34*
€ 28,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,24*
€ 22,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.