Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Novus Hefter B4 FC + Locher B 230, Hefter 50 Blatt, Locher 30 Blatt, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187410
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     290907
EAN/GTIN:
     4250510934845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bürolocher

Bis zu 15 Prozent Ersparnis bringt Ihnen das Sparset bestehend aus dem Novus Hefter B4 FC und dem Locher B 230. Die Heftleistung des Heftgeräts B4 FC liegt bei 50 Blatt, der Locher B 230 hat eine Lochleistung von 30 Blatt.
Sparen Sie bis zu 15 Prozent mit dem Sparset bestehend aus dem Novus Heftgerät B4 FC und dem Novus Locher B 230. Der Novus Locher B 230 hat eine Lochleistung von bis zu 30 Blatt. Damit ist das Vollmetallgerät perfekt für den professionellen Einsatz. Der Locher B 230 hat eine kunststoffummantelte Hochglanzoberfläche und einen rutschfesten Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und leicht wieder schliessen lässt. Der Novus B 230 bietet zudem eine sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige. Auf das sowohl vom TÜV wie auch GS-geprüfte Gerät gibt der Hersteller eine Garantie von zehn Jahren. Das Heftgerät Novus B4 FC ist in Flat-Clinch-Ausführung. Damit sparen Sie Platz und bekommen 25 Prozent mehr Leistung bei 40 Prozent weniger Kraftaufwand. Das Heftgerät B4 FC hat eine Springfach-Lademechanik und bietet eine Heftleistung von bis zu 50 Blatt. Dabei kann bei der Heftung zwischen fest, lösbar oder nageln gewählt werden. Auf die hervorragende Qualität des Heftgerätes B4 FC gibt der Hersteller 25 Jahre Garantie.
Weitere Details:

  • Sparset bestehend aus Novus Heftgerät B4 FC und Novus Locher B 230


Novus Locher B 230

  • Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil
  • Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und leicht wieder verschliessen lässt
  • Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
  • Lochleistung: ca. 30 Blatt
  • TÜV- und GS-geprüft
  • 10 Jahre Garantie


Heftgerät B4 FC

  • in Flat-Clinch-Ausführung
  • Springfach-Lademechanik
  • Heftleistung: ca. 50 Blatt
  • Heftung: fest (Flat-Clinch), lösbar, nageln
  • Ladekapazität: 100 Heftklammern 24/6 oder 24/8 oder 100 Heftklammern 26/6, 26/8
  • 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
50 Blatt
Lochleistung:
30 Blatt
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher novus schwarz, bürolocher novus, bürolocher, 187410, 187410-SW81, Tacker, Locher Sets, Stanzlocher, Kataloglocher, Registraturlocher, Privatlocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,43*
€ 41,94*
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 41,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,94*
€ 49,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,61*
€ 49,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,28*
€ 47,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,80*
€ 46,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,66*
€ 44,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,43*
€ 36,21
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 30,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.