Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbfiltertüten, für Kaffeemaschinen mit 90er-Korbfilterspiegel, 90 x 250 mm, reissfest, Papier, weiss 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189267
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     8700059
EAN/GTIN:
     8711000316740
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter

Diese Korbfiltertüten eignen sich hervorragend für zahlreiche professionelle Kaffeemaschinen, die über einen 90er-Korbfilterspiegel verfügen, wie zum Beispiel die Fabrikate der Hersteller Contessa, Bartscher oder Bonamat.

Diese Filtertüten in Korbform sorgen für ein hervorragendes Ergebnis in Form von herrlich aromatischem Kaffee. Sie wurden aus hochwertigem, weissem Papier hergestellt, welches sich als besonders reissfest erweist. Darüber hinaus überzeugt das Papier mit seiner hervorragenden Filtrationsleistung.

Die Masse des Filterpapiers von 90 x 250 mm sorgen dafür, dass die Oberfläche des Kaffeepulvers und die Wassermenge beim Brühvorgang perfekt aufeinander abgestimmt werden.

Sie erhalten diese Korbfiltertüten für die optimale Kaffeezubereitung zu 250 Stück.

Ausführung:

  • 250 hochwertige Korbfiltertüten
  • Geeignet für Kaffeemaschinen mit 90er-Korbfilterspiegel, etwa den Geräten der Hersteller
    • Contessa
    • Bonamat
    • Bartscher
  • Hohe Filtrationsleistung

Weitere Details:

  • Material: jeweils Papier, reissfest
  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse: jeweils 90 x 250 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
für 90er Korbfilter-Spiegel
Extern:
March21
Typ:
Korbfilterpapier
Stückzahl:
250
Weitere Suchbegriffe: Papierkaffeefilter, kaffeefiltertüten weiß, kaffee filtertüten, kaffeefiltertüte korbfilter, 189267, 189267-SW81, Getränke, Teefilter (Papier), Kräuterteefilter (Papier), Filtertüte, Kaffeefilter (Papier)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,01972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.