Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190960
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     403-120
EAN/GTIN:
     4024472162956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • überall aufstellbar, da kein Festwasseranschluss benötigt wird
  • Stundenleistung: bis zu 125 Tassen
  • 14 Tassen Kaffee in nur 6,5 Min. gebrüht
  • zusätzliche Warmhalteplatte
  • inkl. 1 Glaskanne Inhalt: 1,8 Liter
  • Anschlusswert: 2025 Watt, 230 V
  • Masse: B 210 x T 420 x H 460 mm


Zubehör (separat bestellen)

  • Filterpapier, 100 Stück
  • Zusätzliche Glaskanne, 1,8 Liter
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl; schwarz
Ausführung:
zusätzliche Warmhalteplatte
Länge Anschlusskabel:
01. Mai m
Leistung:
2025 W
Höhe:
460 mm
Anzahl Tassen:
14
Material Gehäuse:
Edelstahl
Tiefe:
420 mm
Breite:
210 mm
Inhalt:
1,8 l
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeeautomat 1,8l, großkaffeeautomat, kaffeeautomat esmeyer, 190960, 190960-SW81, Filterkaffeemaschine, Grosskaffeeautomat, Küchengeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,17*
€ 343,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 288,53*
€ 353,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,19*
€ 398,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,19*
€ 383,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.