| |
|
| Artikel-Nr.: 224-191518 Herst.-Nr.: 250-090 EAN/GTIN: 4007796028344 |
| | |
|
| | |
| - aus Chrom-Nickel-Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert
- Monobloc-Messer mit Wellenschliff-Klingen
- jeweils 12 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | chromsilber | Ausführung: | Monobloc-Messer mit Wellenschliff-Klingen | Typ: | Menülöffel | Material: | Chromnickelstahl | Stückzahl: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esslöffel esmeyer, esslöffel, 191518, 191518-SW81, Messer, Besteck, Geschirr, Kaffeegeschirr, Einweggeschirr, Löffel, Gabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 14,53* | € 19,44* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,99* | € 19,92* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 15,68* | € 21,30* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 17,71* | € 23,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,96* | € 24,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,24917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|