Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Sylwia, ohne Armlehnen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-21010
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SYLWIA S SP-A, SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5900978083805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Freischwinger "Sylwia" ist mit einem Schwingergestell aus Stahlrohr ausgestattet. Die gepolsterten Sitz- und Rückenflächen sind mit echtem Leder bezogen und in verschiedenen Farben erhältlich.

  • stapelbar
  • Bezug: echtes Leder
  • inkl. Bodengleiter
  • Material: Stahlrohr
  • Sitzmasse (B/T/H): 480 x 470 x 480 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
460 mm
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Leder
Sitzhöhe:
480 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
7,45 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Sitzfläche:
Leder
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
GS-geprüft:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 116,50*
€ 146,79*
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 175,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.