Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsack für Grossvolumen Wertstoffsammler, 2500 L, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23674
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     99600
EAN/GTIN:
     4001553996006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Inhalt: 1000 L, Stärke 60 my
  • Inhalt: 2500 L, Stärke 80 my
  • VE: je 10 Stück
Weitere Informationen:
Tretmechanismus:
Nein
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Fassungsvermögen:
2500 Liter
Griff:
Nein
Gewicht:
7.420 kg
Stärke (µ):
80
Selbstlöschend:
Nein
Inhalt:
2500 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,46*
€ 49,79*
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 60,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,79*
€ 59,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.