Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentresor, H 200 mm, für Paper Star Duplex Pro 2-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24251
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900003-00143 RAL 7035
EAN/GTIN:
     4011238008474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Innentresor

  • mit Zylinderschloss
  • gegen Mehrpreis
  • Höhe 200 mm für PS Pro 2-5
  • Höhe 415 mm für PS Pro 6
Weitere Informationen:
Aussenbreite:
574 mm
Aussenhöhe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Bauart:
Innenfach
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Aussentiefe:
290 mm
für Modell:
PS Pro 2-5
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Einsatz-Tresor, Einsatztresor, Innen-Tresor, Innentresor, Tresor Schlüsselschloss, einbautresor format, tresor schlüsselschloss, 24251, 24251-SW81, Tresore Zubehör, Tresor Zubehör, Elektronikschloss, Fachboden, Zahlenschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 190,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 153,96*
€ 190,99*
Frei Haus
ab € 185,75*
€ 228,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.