Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen EPS4012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305063
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     E-PS4012
EAN/GTIN:
     4260151123492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Hochhubwagen
Behälterheber

Die elektrischen Hochhubwagen aus der Reihe E-PS0 sind hervorragend für den Einsatz im Einzelhandel z.B. in Supermärkten oder Fachmärkten geeignet. Ausgelegt sind die elektrischen Hochhubwagen um dort zu Kommissionieren. Aber auch für den Transport von palettierten und unpalettierten Waren eignen sich die elektrischen Hochhubwagen der Serie PS0 hervorragend. Die Gabeln der Hochhubwagen sind mit einer Länge von 640 mm besonders für Display, Halb- und Spezialpaletten geeignet. Mit einem Handgriff lässt sich die bei den elektrischen Hochhubwagen der Reihe E-PS0 enthaltene Plattform einfach an oder wieder abbauen, woduch Sie schnell und flexibel auf Arbeitsanforderungen reagieren können. Einfaches heben und senken per Knopfdruck. Die elektrischen Hochhubwagen sind mit einem integrierten Ladegerät ausgestattet, sodass sie einfach an jeder Steckdose (230V/16A) aufgeladen werden können.

  • Tragfähigkeit: 400 kg
  • Hubhöhe bis 1,5 m
  • handlich und kompakt, einfach in der Handhabung
  • elektrischer Hubantrieb
  • einfach an jeder Steckdose aufladbar
  • mit Plattform (abnehmbar) oder Gabelzinken für Displays, Halb- oder Spezialpaletten nutzbar
  • ideal als Mitnahmegerät auf LKW
  • hochwertige Polyurethan-Lenk- und Bockrollen
  • robuste Feststellbremse an beiden Lenkrollen
  • Gabelzinkenmasse (l/b/h): 640/110/50 mm
  • Gabelaussenabstand (b): 545 mm
  • Plattformmasse (l x b): 650 x 575 mm
  • Gesamtmasse: L 1140 x B 600 mm
  • Hubgeschwindigkeit (mm/s): 80/185
  • Hubmotor (kw): 0,7 DC
  • Batteriekapazität (V/Ah): 12/60
  • Wenderadius (WA): 940 mm


Modell EPS4012

  • Hubbereich: 90 - 1.200 mm
  • Höhe Hubgerüst (min/max): 1425/1505 mm
  • Masse: L 1140 x B 575 x H 1425 mm
  • Gewicht: 118 kg


Modell EPS4015

  • Hubbereich: 90 - 1.500 mm
  • Höhe Hubgerüst (min/max): 1725/1800 mm
  • Masse: L 1140 x B 600 x H 1725 mm
  • Gewicht: 121 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
545 mm
Hubantrieb:
elektrisch
Gabelbreite:
110 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
75 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
640 mm
Plattformbreite:
575 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
185 mm/s
Farbe Gabel:
blau
Lastschwerpunktabstand:
320 mm
Gesamtlänge:
1140 mm
Gesamtbreite:
575 mm
Wenderadius:
940 mm
Hubbereich:
90 - 1200 mm
Farbe:
RAL5012 lichtblau
Material Plattform:
Stahl
Gabelaussenabstand:
545 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Lastschwerpunkt:
350 mm
Batterie:
Dez 60 V,_Ah
Farbe Deichsel:
Handgriff silber
Plattformlänge:
650 mm
Leistung Hubmotor:
0.7 kW
Gesamthöhe:
1425 mm
Modell:
EPS4012
Tragbreite:
575 mm
Traglast:
400 kg
Tragkraft:
400 kg
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
118 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
80 mm/s
Durchmesser Lenkrollen:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrolifter, Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hochhubwagen, 305063, 305063-SW81, Gabelstapler, Stapler, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.616,29*
€ 1.815,56*
Frei Haus
ab € 1.653,45*
€ 1.840,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,56*
€ 2.160,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,94*
€ 2.139,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,27*
€ 2.039,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,90*
€ 1.983,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,29*
€ 1.923,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.