Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen JF-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305083
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     JF-SC
EAN/GTIN:
     4260151123225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen

Manueller, hydraulischer Scheren-Hubwagen mit 800 mm Hubhöhe. Als ergonomischer Allrounder für jeden Arbeitsplatz kann er Paletten verfahren und ab einer Hubhöhe von 200 mm als Werkbank genutzt werden, da die Stützbolzen ausgefahren werden.

Wichtige Details:

  • Mit Schnellhubfunktion für Paletten bis 250 kg (Quicklift)
  • Gummierter, ergonomisch geformter Handgriff
  • Antrieb manuell
  • Festellbremse
  • Dosiertes Ablassen am Handhebel, stufenlos
  • Bis 800 mm Hubhöhe, rangierbar bis ca. 200 mm
  • Hubschläge max. Höhe von 800 mm: ca. 20
  • Tragfähigkeit (Q): 1.000 kg
  • Hubbereich (h): 85 - 810 mm
  • Rollen: Polyurethan (PU/PU Single)

[br /]Modell JF-PU

  • Hydraulikpumpe mit 3- Stufen-Teleskopstempel
  • Gabelmasse (l/b/h): 1150/160/50 mm
  • Gabelaussenabstand (b): 520 mm
  • Hub: 725 mm
  • Wenderadius (Wa): 1360 mm
  • Masse: 1510 x 520 x 1170 mm
  • Eigengewicht (kg): 108 kg

[br /]Modell JF-SC

  • Hydraulikpumpe mit 1- Stufen-Teleskopstempel
  • Extrahoher Rahmen
  • Gabelmasse (l/b/h): 1170/160/50 mm
  • Gabelaussenabstand (b): 540 mm
  • Hub: 715 mm
  • Wenderadius (Wa): 1400 mm
  • Masse: 1640 x 540 x 1170 mm
  • Eigengewicht (kg): 118 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
526 mm
Rollendurchmesser:
75/200 mm
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
160 mm
Gesamthöhe:
1170 mm
Bodenfreiheit:
15 mm
Gabellänge:
1150 mm
Antrieb:
manuell
Modell:
JF-SC
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
550 mm
Tragkraft:
1000 kg
Material Hubwagen:
Stahl; pulverbeschichtet
Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung:
20 mm
Gewicht:
125 kg
Wenderadius:
1400 mm
Hubbereich:
85 - 800 mm
Material Rollen:
Polyurethan (PU)
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, scherenhubwagen elektrisch, 305083, 305083-SW81, Hubwagen, Stapler, Scherenhubtisch, Scherenhubtischwagen, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 649,95*
€ 748,54*
Frei Haus
ab € 871,22*
€ 985,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,54*
€ 890,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,73*
€ 883,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,78*
€ 849,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,11*
€ 821,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,95*
€ 773,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.