Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen mit Trenngitter, 710 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308626
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7463 RAL 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4250448505957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweisst, dadurch höchste Stabilität beim Fahren schwerer Akten.

  • Stahlkonstruktion aus Stahlrohr
  • Mit 4 Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, 2 davon mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3
  • Gehäuse verzinkt
  • Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weissem Dekor
  • Ladefläche: B 710 x T 290 mm
  • Aussenmass: B 800 x T 380 mm
  • Etagenhöhe: 230/610/1000 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1100 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 23 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Trenngittern
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Ablageebenen:
3
Farbe Böden:
weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Tiefe:
380 mm
Rollen:
Ja
Material Platte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
23 kg
Farbe Platte:
weiss
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Material Böden:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen 1100mm hoch, 308626, 308626-SW81, Fahrtisch, Beistellwagen, Rollwagen, Universalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,87*
€ 331,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 301,42*
€ 352,67*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 290,77*
€ 382,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,94*
€ 391,60*
Frei Haus
ab € 365,61*
€ 422,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,97*
€ 414,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.