Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch ALICANTE, 2 Stützfüsse, B 1200 x T 1047 mm, mit 2 Stützfüssen, höhenverstellbar, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-44837
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593207 -BU BUCHE
EAN/GTIN:
     4038933055435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch

Verkettungs- und Ansatzplatten passend zu Möbelprogramm Alicante.

  • 25 mm starke E1-Spanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet
  • Höhenverstellbar von 680 bis 820 mm, mit Bodenausgleichschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatzplatte, Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, geramöbel alicante, alicante, anbautisch buche, 44837, 44837-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Plattenergänzung (Büroeinrichtung), Seitenplatte (Büroeinrichtung), Anbauplatte, Pentagonalplatte (Anbauelement), Seitenplatte für Druckertisch, Sternelement (Anbauelement), Trapezelement (Anbauelement)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 254,92*
€ 309,54*
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 369,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.