Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzwanne CEMO 120HD, Polyethylen, 120 l Auffangvolumen, verzinktes Stahlgitterrost, mit Zulassung, B 1200 x T 800 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460086
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11136
EAN/GTIN:
     4052886412565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Bodenschutzwanne 120HD von Cemo inklusive Gitterrost in Schwarz hat ein Aufnahmevolumen von 120 l und bietet Raum für 2 x 60 I Fässer. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Leichtes, langlebiges High Density Polyethylen (HDPE) verhindert die Korrosion Bodenschutzwanne. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Anwendungsmöglichkeiten Bodenschutzwanne 120HD von Cemo:

  • einsetzbar als flächendeckende Lager- und Abfüllstationen

Die Ausstattung Bodenschutzwanne umfasst:

  • Gitterrost aus verzinktem Stahl mit Stützfüssen
  • Bodenelement für flächendeckenden Schutz
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
schwarz
Anlieferung:
Teilmontiert
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
60
Oberfläche:
matt
Zulassungs-Nr.:
Z-40.22-548; Z-40.22-549
Material Gitterrost:
Stahl
Lieferumfang:
Bodenschutzwanne mit Gitterrost
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
120 l
Gebindeart:
Fässer, Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55°); Frischöl; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
180 mm
Gewicht:
31 kg
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, cemo pe auffangwanne 120 x 80 x 16,5 cm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 460086, 460086-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 257,98*
€ 314,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,60*
€ 321,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 322,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 296,16*
€ 353,98*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 309,90*
€ 371,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.