| |
|
| Artikel-Nr.: 224-463938 Herst.-Nr.: 11345 EAN/GTIN: 4052886416280 |
| |
|
| | |
| Diese silberfarbene Kabeldurchführung ist ein praktisches Zubehör für die hochwertigen, der Feuerwiderstandsklasse F60 entsprechenden Akku Ladeschränke Basic, Premium sowie Premium Plus von CEMO. Die aus feuerfestem und robustem Material gefertigte Kabeldurchführung eignet sich optimal für den Einsatz in einer unternehmensinternen Brandmeldeanlage und bietet Ihnen in Kombination mit den CEMO Akku Ladeschränken ein zusätzliches Mass an Flexibilität hinsichtlich des zuverlässigen Brandschutzes. Ausführung: - Passendes Zubehör für den CEMO
- Akku Ladeschrank Basic
- Akku Ladeschrank Premium
- Akku Ladeschrank Premium Plus
- Geeignet für die Verkabelung der Schränke mit einer hausinternen Brandmeldeanlage
- Gefertigt aus flammenresistentem, langlebigem Material
- Für mehr Flexibilität
Weitere Details: Weitere Informationen: | | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandmeldeanlage, Brandmeldeanlagen, Brandmelderzentrale, Brandmeldezentrale, Kabeldurchführung, feuerfeste Kabeldurchführung, feuerfeste Kabelführung, kabeldurchführung grau, feuerfeste kabeldurchführung, cemo akku-ladeschrank, 463938, 463938-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,62* | € 83,70* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,38* | € 95,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,21* | € 101,01* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,50* | € 101,01* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 96,20* | € 117,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|