Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistratur-Kombischrank ALICANTE, 6 OH, B 800 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-48201
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386118-BU
EAN/GTIN:
     4038933075877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
  • 3 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
  • Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
  • Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
  • Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Aussenbreite Korpus:
800 mm
Aussenhöhe Korpus:
2160 mm
Aussentiefe:
420 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Bügelgriff
Farbe Front:
Buche-Dekor
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Aussenbreite:
800 mm
Aussenhöhe:
2160 mm
Material:
Spanplatte
Anzahl Schübe:
1
Gewicht:
77 kg
Aussentiefe Korpus:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, geramöbel alicante, alicante, aktenschrank breite 80 cm, 48201, 48201-SW81, hängeregisterschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Registraturschrank, Büroschrank, Hängeregistraturschrank, Theke (Flügeltüren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 517,92*
€ 600,28*
Frei Haus
ab € 625,24*
€ 712,52*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 817,19*
€ 905,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,28*
€ 714,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,59*
€ 693,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,87*
€ 659,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,54*
€ 634,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,92*
€ 616,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.