Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Medikamentenschrank MK1 Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-597091
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T01275
EAN/GTIN:
     9006072000383
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Rottner Medikamentenschrank MK1 Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Sicherheitsstufe:
keine
Aussentiefe:
110 mm
Volumen:
12 l
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Aussenmasse H x B x T in mm:
360 x 315 x 110
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Aussenbreite:
315 mm
Aussenhöhe:
360 mm
Öffnungswinkel Türen:
max . 90° °
Gewicht:
2,7 kg
Serie:
MK1
Anzahl Rückwandbohrung:
4
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, arzneimittelschrank, 597091, 597091-SW81, Tresor, Wertschutzschrank, Wertschrank, Schlüsseltresor, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor, Möbeleinbautresor, Feuerschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,77*
€ 86,72*
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 104,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.