Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Tischabroller, ohne Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62035
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     901940
EAN/GTIN:
     5060288742080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62035
62035-SW81
Etikettenabroller
Etiketten-Tischabroller

Ein besonders handliches Gerät zum schnellen und bequemen Aufbringen von Etiketten, Fracht- und Paketaufklebern.
Etikett auf den Film legen - Film herausziehen - abreissen - aufkleben.
Lieferung ohne Rollen

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Höhe:
370 mm
Verwendung:
Abroller
Tiefe:
400 mm
Breite:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 54,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,60*
€ 56,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.