Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfilm, 150 mm breit, 12 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62036
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     121000
EAN/GTIN:
     5060288740185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m

Für Etiketten-Tischabroller. Macht Etiketten wasserfest und alterungsbeständig.
Hochtransparente Folie
Masse: 66 m x 150 mm
VE: 12 Rollen = 1 Paket

Weitere Informationen:
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Breite:
150 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, 62036, 62036-SW81, Versandverschluss, Versandschutz, Etiketten, Schutzfilm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 79,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 63,09*
€ 83,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,84*
€ 90,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,09*
€ 75,08
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 5,2575* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.