Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolien-Handwickelgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73419
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     901900
EAN/GTIN:
     5060288740734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
  • passend für die gewöhnlichen Folienbreiten von 300, 400, 450 und 500 mm und für Pappkerndurchmesser von 38 bis 50 mm
  • das Gerät ist mittels kugelgelagerter Zentrierkegel und Drehgriff elastisch einstellbar, die Folienspannung erfolgt ruckfrei
  • die Folienbremsvorrichtung besteht aus einer plangedrehten Bremsplatte mit 4,5 mm starkem Bremsbelag, somit auch für Dauergebrauch geeignet
  • sehr stabile Ausführung, gefertigt aus verchromtem Stahlrohr
  • Gewicht: 2,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; rot
Geeignet für Rollenbreite:
300, 400, 450, 500 mm
Material:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: 73419, 73419-SW81, Stretchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Verpackungsmaterial, Palettenstretchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,03*
€ 61,82*
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 72,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.