Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerbanderolen, Papier, universal, 250 Stück, chamois


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-75470
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ORD75470X-S
EAN/GTIN:
     4260007620007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ordner-Bandereolen
Ordnerbanderolen
Ordnerstreifen
ordnerbanderolen
  • erleichtern die Organisation im Hebelmechanikordner
  • machen aus einem Papierstapel übersichtliche, schnell aufzufindende und in sich abgeschlossene Vorgänge
  • durch die Verwendung von Ordnerbanderolen statt Heftstreifen in einem 80 mm starken Hebelmechanik-Ordner können bis zu 75 % Platz eingespart werden
  • senkt damit Kosten für Ordner
  • reduziert die Ablagefläche
  • patentierte, durchdachte und seit Jahren bewährte Hilfe in der Ablageorganisation
  • hergestellt aus 100 g/qm, 100% chlorfreies Papier
  • erhältlich in 6 verschiedenen Farben


1 Hebelmechanik-Ordner (Rückenbreite 80 mm) bietet Platz für eine Schriftgutablage von 62 mm.

Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
chamoisgelb
Stück pro Paket:
250
Lineatur:
liniert
Lochung:
2-fach
Taben:
5 Stk
Material:
Papier
Geeignet für:
Ordner
Grammatur:
100 g/m²
Lochrandverstärkung:
Nein
Höhe:
105 mm
Breite:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: 75470, 75470-SW81, Archivschachtel, Register, Archivierungshilfe, Zwischeneinlage, Staffel-Trennblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,24*
€ 45,75*
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 56,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,09*
€ 52,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,13296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.