Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container für 32 Flaschen, mit Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76418
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/I D
EAN/GTIN:
     4052462024748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Für das sichere Lagern von Gasflaschen im Aussenbereich.
Die stabile Rahmenkonstruktion und die abschliessbare Tür ermöglichen eine sichere und zugangsbegrenzte Lagerung.

  • Ausführung nach TRGS 510
  • Container wird schon für die Bodenbefestigung vorbereitet geliefert
  • für die Selbstmontage des Baukastensystems ist eine Aufbauanleitung vorhanden
  • die Oberfläche des Containers ist nach EN ISO 1461 feuerverzinkt
  • einheitliche Höhe: mit Dach 2180 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
silber
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Gasflaschen:
32
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kapazität:
32 Gasflaschen
Tiefe:
1085 mm
Schloss:
Zylinderschloss
Unterfahrbar:
Nein
Material:
Drahtgitter
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
2190 mm
Gewicht:
201 kg
Breite:
2100 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,91*
€ 1.127,91*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.027,82*
€ 1.136,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,80*
€ 1.170,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,55*
€ 1.201,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.726,74*
€ 1.880,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,06*
€ 2.237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,76*
€ 2.214,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.793,75*
€ 2.134,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,97*
€ 2.087,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,74*
€ 2.054,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 33,08*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.