Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schweisserschutzwand, 1-tlg., 2 mm starke Lamellen, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, blau/dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91967
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     70600634
EAN/GTIN:
     4250616425988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Diese 1-teilige Schweisserschutzwand sorgt im Zuge von Schweisserarbeiten für zusätzliche Sicherheit. Hierfür ist sie mit einem 2 mm starken Lamellenvorhang ausgerüstet, welche die anspruchsvollen Anforderungen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen erfüllt. Die Lamellen werden mit Pendelschalen und Distanzstücken am oberen Vierkant-Stahlrohr des blauen und pulverbeschichteten Gestells angebracht.

Für die standortflexible Verwendung ist die Schutzwand mit 4 Vollgummi-Lenkrollen ausgestattet davon sind 2 feststellbar. Die Rollen besitzen einen Durchmesser von 80 mm und sind 25 mm breit.

Diese mobil einsetzbare und 1-teilige Schweisserschutzwand mit Lamellenvorhangbespannung besitzt 3 Jahre Garantie und ist wahlweise mit dunkelgrünen oder roten Lamellen erhältlich. Die Aussenmasse belaufen sich auf B 2100 x H 1920 mm, die Bodenfreiheit beträgt 555 mm.

Weitere Details:

  • 1-teilige Lamellenvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweisserarbeiten
  • 4 Vollgummi-Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 feststellbar
  • Lamellen werden mit Pendelschalen und Distanzstücken am oberen Rohr befestigt
  • Lamellen entsprechen DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen)
  • Wahlweise mit dunkelgrünen oder roten Lamellen erhältlich
  • Lamellenstärke: jeweils 2 mm
  • Bodenfreiheit: jeweils 555 mm
  • Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Farbe Gestell: jeweils blau
  • Masse Lenkrollen: jeweils 80 x B 25 mm
  • Aussenmasse: jeweils B 2100 x H 1920 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Fahrbar:
Ja
DIN-Norm:
EN ISO 25980
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausführung:
Vollgummi
Bodenfreiheit:
555 mm
Farbe Gestell:
blau
Materialstärke:
2 mm
Material:
Folie
Höhe:
1920 mm
Gewicht:
39 kg
Breite:
2100 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: schweißschutzwand kemper s9, schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, 91967, 91967-SW81, Schutzwand, Schweisserschutzwand, Filtereinsatz (Schweissschutz), Absaugarm (Schweissschutz), Schweissspiegel, Schweissvorhang, Schweissschutzglas, Schweissrauchabsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 460,09*
€ 543,42*
Frei Haus
ab € 561,48*
€ 655,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,42*
€ 646,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,94*
€ 608,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,92*
€ 590,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,09*
€ 547,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.