Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter aus LM, D1009, 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94627
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20100920
EAN/GTIN:
     4260257920902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Mit den Entsorgungsbehältern von Gmöhling organisieren Sie den gesamten Bereich der Entsorgung von datengeschütztem Material, denn die Behälter aus Aluminium sind individuell für das Sammeln und Entsorgen von ausgedienten Akten, Datenmaterialien und sonstigen Papieren nach den Vorschriften des Datenschutzgesetzes (BDSG) einsetzbar.

  • Nutzvolumen 80 Liter oder 120 Liter
  • mit anscharniertem Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
  • Einwurfschlitz (300 x 27 mm) mit Durchgriffsicherung
  • 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
  • mit 2 Federfallgriffen
  • 4 Lenkrollen (ø 50 mm) mit spurloser Vollgummibereifung, Wälzlagerung und Fadenschutz
  • passt unter den Schreibtisch
  • Höhe innen: 575 mm
  • Höhe aussen: 650 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
mit 2 Federfallgriffen
Fahrbar:
Ja
Innenbreite:
400 mm
Innenmasse L x B:
500 x 400 mm
Volumen:
120 l
Schloss:
Ja
Innenlänge:
500 mm
Material:
Aluminium
Innenhöhe:
575 mm
Durchgriffsicherung:
Ja
Höhe:
650 mm
Gewicht:
7,1 kg
Nutzvolumen:
120 l
Aussenmasse L x B:
535 x 435 mm
Breite:
435 mm
Länge:
535 mm
Weitere Suchbegriffe: entsorgungsbehälter alu, entsorgungsbehälter, gmöhling entsorgungsbehälter, 94627, 94627-SW81, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfallbehälter, Datenentsorgung, Datenentsorgungsbehälter, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 288,88*
€ 357,73*
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 430,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.