Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturhalter TRESTON WKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95744
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WKA
EAN/GTIN:
     6416763041794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage grau
treston tastaturablage

mit Schwenkarm aus Stahl
max. 15 kg
Armlänge: 220 mm
Masse: 220 x 500 mm
als Standard- oder ESD-Ausführung

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Ausführung:
Standard
System:
WB
Höhe:
220 mm
Gewicht:
1 kg
Belastbarkeit:
15 kg
Breite:
500 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, 95744, 95744-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Tastaturauszug, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,02*
€ 215,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 187,84*
€ 223,70*
Frei Haus
ab € 224,68*
€ 264,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.