Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C-Wagen, ohne Geländer, 1080 x 870 x 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97271
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     13-1602
EAN/GTIN:
     4250448500662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Plattformwagen
plattformwagen ral5010
plattformwagen

Dieser C+C-Wagen ist aus einer festverschweissten Stahlrohrkonstruktion in verschiedenen Ausführungen gefertigt, die Ladeflächen bestehen aus hochfester Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Beim Ineinanderschieben hebt sich die Ladeplattform selbstständig an. Der Wagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Reifen. Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3.
Pfandschloss und Wandanschlusskette auf Anfrage lieferbar.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet, enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 400 kg
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Schiebegriffhöhe: 960 mm
  • Ladefläche ohne Geländer (B/L/H): 695 x 990 x 300 mm
  • Ladefläche mit Geländer (B/L/H): 635 x 960 x 300 mm
  • Aussenmasse (B/L/H): 870 x 1080 x 1010 mm
  • Gewicht: 32 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
ohne Geländer
Anzahl Wände:
1
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Länge Ladefläche:
990 mm
Breite Ladefläche:
695 mm
Ausführung Wände:
Stahlrohr
Aussenlänge:
1080 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
870 mm
Schiebegriffhöhe:
960 mm
Aussenhöhe:
960 mm
Tragkraft:
400 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
32 kg
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 400kg, 97271, 97271-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 265,59*
€ 309,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,86*
€ 320,44*
Frei Haus
ab € 322,84*
€ 372,07*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 290,88*
€ 376,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,62*
€ 385,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,15*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 46,05*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,98*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,05*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.