Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Überfahrbrücke, 38 kg Gew., 4000 kg Tragl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97730
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30600043
EAN/GTIN:
     4045012019851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
  • Tragkraft von 1600-4000 kg
  • In Profilbauweise, mit beweglicher Zunge
  • Gummiauflage als Abrutschsicherung an der Unterseite
  • Rutschsichere Oberfläche
  • Masse: L = überfahrlänge, B = Brückenbreite

Hinweis:

Gemäss der Berufsgenossenschaft darf eine Steigung von 12,5 % nicht überschritten werden. Andere Abmessungen und Traglasten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Höhendifferenz:
0-90 mm
Masse L x B:
1000 x 1250 mm
Tragkraft:
4000 kg
Gewicht:
35 kg
Breite:
1250 mm
Länge:
1000 mm
Rutschfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, 97730, 97730-SW81, Verladeschiene, Auffahrkeil, Verladebrücke, Überfahrbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 712,19*
€ 807,26*
Frei Haus
ab € 860,64*
€ 971,27*
34 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.176,08*
€ 1.312,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,26*
€ 960,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,52*
€ 949,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,43*
€ 914,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,54*
€ 886,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.