Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 2, 56 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97810
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     304.21.004
EAN/GTIN:
     4045012019318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
  • Traglast: 4000 kg
  • seitenverschiebbar
  • Fahrfläche rutschfest
  • Stahlteile verzinkt
  • Führungsschiene wird am bauseitigen U-Profil angeschweisst
  • Montageanleitung liegt bei
  • einheitliche Breite: 1500 mm


Typ 1

  • Masse: L 565 x H 70 mm, Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 48 kg


Typ 2

  • Masse: L 815 x H 100 mm, Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 56 kg


Typ 3

  • Masse: L 1065* x H 130 mm, Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 72 kg


Typ 4

  • Masse: L 1315* x H 165 mm, Tragkraft: 3000 kg, Gewicht: 84 kg


Typ 5

  • Masse: L 1565* x H 195 mm, Tragkraft: 3000 kg, Gewicht: 94 kg


*mit Federhebewerk
Die erforderlichen Führungsschienen sind nur in vollen Metern lieferbar
(1000, 2000 und 3000 mm Länge). Bitte bei Ihrer Bestellung angeben!

Weitere Informationen:
Höhendifferenz:
-200 mm
Tragkraft:
4000 kg
Gewicht:
56 kg
Breite:
1500 mm
Länge:
815 mm
Typ:
2
Rutschfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, 97810, 97810-SW81, Verladeschiene, Auffahrkeil, Verladebrücke, Überfahrbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 829,42*
€ 931,66*
Frei Haus
ab € 1.073,44*
€ 1.199,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.104,81*
€ 1.234,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,84*
€ 1.469,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,71*
€ 1.457,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,54*
€ 1.397,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,71*
€ 1.359,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,81*
€ 1.314,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
304.21.001
ab € 1.121,27*
Ähnlich
Altec
304.21.002
ab € 1.253,36*
Ähnlich
Altec
304.21.000
ab € 714,22*
Ähnlich
Altec
304.21.003
ab € 703,45*
Ähnlich
Altec
304.21.005
ab € 1.202,07*
Ähnlich
Altec
304.21.006
ab € 1.323,24*
Ähnlich
Altec
304.21.007
ab € 1.465,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.