Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Abroller mit Sicherheitsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98340
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     901150
EAN/GTIN:
     5060288742127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller

Ideal für die Unfallverhütung. Sehr robuster Metallabroller mit regelbarer Abrollbremse.
Für 50 mm Bandbreite
Gewicht: ca. 450 g
Lieferung ohne Klebeband

Weitere Informationen:
Farbe:
blau; grau
Max. Rollenbreite:
50 mm
Gewicht (g):
450
Feststellbremse:
Ja
Material:
Metall; Kunststoff
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
66 m
Klingenschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, 98340, 98340-SW81, Abroller, Verpackungsmaterial, Klebebandabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 24,16*
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 29,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.