Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spundbehälter 220 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98990
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     313-022010
EAN/GTIN:
     4042315250738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Spundfass
Kunststoffspundfass
Ringfass
Sickenspundfass

Ob Transport oder Lagerung '“ das Spundfass eignet sich für alle brachenüblichen Industrien!
Mit dem Spundfass ist eine sichere Aufbewahrung flüssiger Gefahrengüter gewährleistet. Aus hochmolekularem Polyethylen gefertigt, lässt sich die glattwandige Oberfläche des Fasses zudem bedrucken und signieren, sodass für mehr Übersichtlichkeit gesorgt wird.

  • Aussenhöhe: 935 mm
  • Aussen-ø: 581 mm
  • Inhalt: 220 l
  • Fassmantel zusammen mit Ober- und Unterboden aus Material HME-HDPE (hochmolekulares Polyethylen) in einem Arbeitsgang mit angestauchtem L-Ring im blasgeformten Fassoberboden
  • Farbe: blau (RAL 5010)
  • Gewicht: 8,5 kg
  • glattwandige Oberflächen bedruck- und signierbar
Weitere Informationen:
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
220 l
Griff:
Griffmulde
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
935 mm
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
L-Ring-Verschluss
Aussendurchmesser:
581 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
935 mm
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Fass
Durchmesser:
581 mm
Inhalt:
220 l
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
bedruckbar
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Lieferumfang:
Spundbehälter
Aussenlänge:
581 mm
Aussenbreite:
581 mm
Typ:
Spundbehälter, 220 Liter
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Gefahrstofftyp:
Flüssigkeiten; Öl
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Gewicht:
Aug 45 kg
Unterbau:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Spundfass, ringfass 220l, sickenspundfass, 98990, 98990-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 106,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 125,53*
€ 157,46*
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 190,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.