Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarddeckelfass 220 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98991
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     312-022010
EAN/GTIN:
     4042315250721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Geeignet für die industrielle Arbeit: die Standard-Deckelfässer aus hochmolekularem Polyethylen!
Die Deckelfässer sind sowohl für feste als auch flüssige Füllgüter zugelassen. Sie bestehen aus einem geblasenen Fasskörper, der mit einem Deckel aus HDPE samt verzinktem Spannring versehen ist. Ein Hebelverschluss garantiert ein optimales Handling.

  • Aussenhöhe: von 520-975 mm
  • Aussen-ø: 312-590 mm
  • Material: HME-HDPE
  • Fasskörper blau (RAL 5010), Deckel schwarz
  • entsprechen dem europäischen CEN Standard nach DIN EN 12714, für feste sowie flüssige Füllgüter zugelassen
  • Konstruktion aus geblasenem Fasskörper
  • Verschluss-Systeme: Deckel aus HDPE (physiologisch unbedenklich) spritzgegossen mit geschützt liegendem, verzinktem


Gewicht in kg:

  • 30 l = 1,95 kg
  • 60 l = 3,5 kg
  • 120 l = 5,7 kg
  • 150 l = 6,4 kg
  • 220 l = 9,4 kg


Spannring aus Stahl

  • Dichtungsmaterial: EPDM Moosgummi oder PUR geschäumt
  • Hebelverschluss verzinkt
Weitere Informationen:
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Nein
Volumen:
220 l
Griff:
Filmschaniergriff
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
973 mm
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
Spannring mit Hebelverschluss
Aussendurchmesser:
590 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
973 mm
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Weithalsfass
Durchmesser:
590 mm
Inhalt:
220 l
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
DIN EN 12714
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Aussenlänge:
590 mm
Aussenbreite:
590 mm
Typ:
Standarddeckelfass, 220 Liter
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Gefahrstofftyp:
Flüssigkeiten; Öl
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Gewicht:
Sep 45 kg
Unterbau:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, pe deckelfass 220l, deckel fass, deckel-fass pe, 98991, 98991-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass, baril en polyéthylène, baril
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 128,81*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 129,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 125,63*
€ 155,97*
Frei Haus
ab € 152,56*
€ 187,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.