Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITO 111030 Tiefmuldenkarre ALLCAR 100 l Luftrad Stahlfelge mit Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPITO 111030 Tiefmuldenkarre ALLCAR 100 l Luftrad Stahlfelge mit Kugellager
CAPITO 111030 Tiefmuldenkarre ALLCAR 100 l Luftrad Stahlfelge mit Kugellager
Artikel-Nr.:
     2280-2000275350
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     111030
EAN/GTIN:
     4027972010307
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Baukarre
Tiefmuldenkarre ALLCAR 100l Luftrad Stahlfelge m.Kugell.CAPITO muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel · Stahlrohr-Ø 34 mm · Rohrstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße · verzinkte, schmale Mulde 100 Liter, mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm · Kunststoffgriffe · vord
Weitere Informationen:
eClassID:
21070101
HerstellerNr:
111030
Werksnummer:
4000818165
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
700,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
15,600000
Gewicht brutto Kg:
15,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 l
Produktart:
Tiefmuldenkarre
Ausfuehrung:
demontiert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
86
€ 52,95*
ab € 88,90*
€ 109,00*
2 Tage
159
€ 4,95*
ab € 112,09*
€ 143,24*
1 Tag
161
€ 5,50*
ab € 118,66*
€ 144,25*
1 Tag
161
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 144,73*
€ 4,95*
ab € 117,12*
€ 158,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
410721
ab € 5,87*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,73*
Zubehör
Carl Capito
10317
ab € 3,12*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 45,47*
Zubehör
Carl Capito
41109
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.