Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITO 112710 Schubkarre Carry 85 l Luftrad Stahlfelge mit Kunststoffgleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPITO 112710 Schubkarre Carry 85 l Luftrad Stahlfelge mit Kunststoffgleitlager
CAPITO 112710 Schubkarre Carry 85 l Luftrad Stahlfelge mit Kunststoffgleitlager
Artikel-Nr.:
     2280-2000275353
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     112710
EAN/GTIN:
     4027972027107
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Schubkarre Carry 85l Luftrad Stahlfelge m.Kunststoffgleitl.CAPITO mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion · Kunststoff-Handgriffe · Lieferung erfolgt demontiert!Weitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr-Ø: 34mm· Wandstärke: 1,5mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21070101
HerstellerNr:
112710
Werksnummer:
4000818168
Länge netto mm:
1400,00
Breite netto mm:
640,00
Höhe netto mm:
640,00
Gewicht netto Kg:
7,000000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
85 l
Produktart:
Schubkarre
Ausfuehrung:
Stahlfelge mit Kunststoffgleitlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
110
€ 52,95*
ab € 78,48*
€ 96,28*
3 Tage
194
€ 4,95*
ab € 85,41*
€ 116,47*
2 Tage
194
€ 5,45*
ab € 105,59*
€ 128,73*
2 Tage
194
Frei Haus
ab € 77,51*
€ 129,11*
5 Tage
194
€ 7,99*
ab € 107,85*
€ 131,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
10364
ab € 15,84*
Zubehör
Carl Capito
410721
ab € 5,92*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,79*
Zubehör
Carl Capito
10311
ab € 3,03*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 47,94*
Zubehör
Carl Capito
10100
ab € 35,49*
Zubehör
Carl Capito
10107
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.